missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Macherey-Nagel™ EC HPLC-Trennsäule EC 125/4 NUCLEOGEN 60-7 DEAE, L=125 mm, ID: 4 mm

Artikelnummer. 10338171 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
4 mm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10338171

Marke: Macherey-Nagel™ 736596.40

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Säulenformat: Analysesäule; Porengröße: 60 Å; Säulenphase: Ionenaustausch

Spezifikation

Anionenaustauschkapazität DEAE
Säulenformat Analysesäule
Durchmesser (metrisch) 4 mm
Zur Verwendung mit Für Anionenaustausch-Chromatographie von Nukleinsäuren
Länge (metrisch) 125 mm
Max. Druck 250 bar (3625 psi)
Kompatibilität der mobilen Phase Methanol
Partikelform Kugelförmig
Partikelgröße 7 μm
pH 2,5 bis 8
Porengröße 60 Å
Menge Je 1
Lösungsmittel Methanol
Temperatur 70 °C
Stationäre Phase DEAE
Verpackungsmaterial Silika
Säulentyp Ionenaustausch
Endverkappt/mit Endgruppen No
Phase Ionenaustausch
Typ EC-Säule
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt