missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Macherey-Nagel™ NucleoMag Pflanzenkit zur DNA-Reinigung aus Pflanzen

Artikelnummer. 12795224
Ansicht ändern
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
24 x 96
4 x 96
Packungsgröße:
2304 Reaktionen
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anzahl Reaktionen unitSize
12795224 24 x 96 2304 Reaktionen
12728672 4 x 96 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 12795224 Lieferant Macherey-Nagel™ Lieferanten-Nr. 744400.24

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Isolierung von DNA aus einer Vielzahl von Pflanzenproben mittels flexibler magnetischer Kügelchen.

Nach der Lyse der Blutzellen bindet die genomische DNA selektiv an die NucleoMag Blutperlen. Kontaminanten werden weggewaschen und die DNA kann unter salzarmen Bedingungen aus den Beads eluiert werden. Da die Magnetbead-Technologie ein geschlossenes System bietet (während der Vorbereitung ist kein Transfer der Probe von einer Kavität zur anderen erforderlich), wird das Risiko einer Kreuzkontamination erheblich reduziert. Der NucleoMag Die Technologie lässt sich problemlos an gängige Laborautomatisierungsplattformen anpassen. Es kann entweder mit statischen Stifttrennern (z. B. NucleoMag SEP) oder in Roboterarbeitsstationen integrierte Magnetabscheider. Kit-Komponenten: NucleoMag B-Beads, Elutionsplatte (U-Boden), Puffer. Weitere Informationen zu diesem Produkt erhalten Sie von unserem Kundendienst-Team.
  • Magnet-Bead-Technologie
  • Ausbeute: 1 μg bis 4 μg
  • Probenmaterial: 100 μl Vollblut
  • Elutionsvolumen: 25 μl bis 100 μl
  • Bindekapazität: 0,4 μl/1 l μPerlen
  • Zubereitungszeit: 120 Min. / 96 Portionen
  • Fragmentgröße: 300 bp bis 30 kb
  • Format: superparamagnetische Perlen (Perlengröße: 1 μm bis 3 μm)
Zur manuellen oder automatisierten Isolierung von genomischer DNA aus Vollblut.

Spezifikation

Fassungsvermögen 0,4 μg/μL-Perlen
Isolation Technology Magnetic Bead
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für die manuelle und automatisierte Isolierung genomischer DNA
Anzahl Reaktionen 24 x 96
Produkttyp NucleoMag™ 96 C-Bead
Prüfzeit 120min
Ertrag 10 bis 20 μg
Form Hochreaktive superparamagnetische Beads
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • NucleoMag 96 Plant
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P233-Behälter dicht verschlossen halten.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: dodecyl sulfate, sodium salt / 2-propanol / ethanol, sodiumperchlorate
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.