missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoMag™ DNA Forensic
Click to view available options
:
1 x 96 Präparate
Beschreibung
NucleoMag™ DNA Forensic
- Hervorragende DNA-Reinheit aus allen Fallproben
- Einheitliches Puffersystem für Analysen mit hohem Durchsatz (NucleoMag™ DNA Forensic) und Einzelprobenanalysen (NucleoSpin™ DNA Forensic)
- Konformität mit ISO 18385 für zweifelsfreies DNA-Profiling
- Manuelle und automatisierte Isolierung von DNA aus Fallproben, Kontaktspuren (z. B. getrocknete Blutflecken, Zigarettenfilter, Tupfer)
- Anwendungsbereiche: STR-Analyse, qPCR, jede Art enzymatischer Reaktion
Spezifikation
Spezifikation
| Fassungsvermögen | 0.4 μg/μL beads |
| Konzentration | < 1 ng/μl |
| Inhalt und Lagerung | Raumtemperatur (18–25 °C) |
| Isolation Technology | Magnetic Bead |
| Probentyp | Fallproben, Kontakt-Traces |
| Effizienz | Bindungsvermögen: 0.4 μg/μl Beads |
| Elutionsvolumen | Elutionsvolumen: 25–50 μl |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Magnetabscheider, Trennplatte |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Isolierung genomischer DNA aus forensischen Proben |
| Enthält | NucleoMag F-Beads, Puffer, Flüssigproteinase K, Reduktionsmittel TCEP |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- NucleoMag DNA Forensic (1x96)
- Gefahr
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H413-Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung.
- MIXTURE LIST-Enthält: guanidium hydrochloride, guanidium thiocyanate
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur