missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoMag™ Pathogen
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
1 x 96 Aufreinigungen
4 x 96 Aufreinigungen
Packungsgröße:
1 Stück
4 Stück
Beschreibung
NucleoMag™ Pathogen
- Ein Kit für jeden gängigen klinischen Probentyp
- Hohe Empfindlichkeit
- Prep ist vollständig skalierbar
- Zuverlässige Nukleinsäure-Isolierung – auch für geringe Virustiter geeignet
- Bewährtes 96-Well-Format mit hohem Durchsatz
- Extraktion von viraler RNA und DNA sowie mikrobieller DNA
- Für klinische Testanwendungen
Spezifikation
Spezifikation
| Fassungsvermögen | 0.4 μg/μL beads |
| Inhalt und Lagerung | Raumtemperatur (18–25 °C) |
| Isolation Technology | Magnetic Bead |
| Probentyp | Klinische Proben |
| Effizienz | Bindungsvermögen: 0.4 μg/μl Beads |
| Elutionsvolumen | Elutionsvolumen: 50–100 μl |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Magnet |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Extraktion von viraler RNA und DNA sowie mikrobieller DNA aus klinischen Proben |
| Enthält | NucleoMag B-Beads, Puffer, Träger-RNA, Proteinase K |
| Anzahl Reaktionen | 1 x 96 Aufreinigungen |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- NucleoMag Pathogen
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: guanidinium thiocyanate; ethanol, sodiumperchlorate; guanidine hydrochloride; proteinase K (origin:
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur