missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Macherey-Nagel™ NucleoSnap Plasmid-Midi-Kit für Plasmid-DNA

Artikelnummer. 15573636
Ansicht ändern
Click to view available options
50 Aufreinigungen
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
15573636 50 Aufreinigungen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15573636 Lieferant Macherey-Nagel™ Lieferanten-Nr. 740494.50

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Ultraschnelle Plasmid-Midi-Präparation dank Vakuumbehandlung

NucleoSnap™ Plasmid-Midi-Säulen

  • Produziert gebrauchsfertige, transfektionsfähige DNA
  • Isoliert bis zu 250 μg Plasmid-DNA in nur 35 Minuten
  • Kein alkoholisches Fällungsmittel erforderlich
  • Einfaches Verfahren: DNA-Fällung – Filtration – Waschen – Elution
    • Salzreiche/ethanolische Waschschritte zur Entfernung von Kontaminanten
    • Salzarme Elution
  • Typische Downstream-Prozesse: Transfektion von häufigen Zelllinien (Lipofektion, Elektroporation)
  • Auch geeignet für molekularbiologische Standardanwendungen wie Klonen und Sequenzieren

Spezifikation

Bakterielle Endotoxine < 50 EU/μg DNA
Farbe Klar
Format Brechsäule
Isolation Technology Silika-Membran-Technologie
Probentyp E. coli-Kultur
Effizienz Bindungsvermögen: 1.5 mg
Elutionsvolumen Elutionsvolumen: 200–500 μl
Endprodukttyp Transfektionsfähige Plasmid-DNA
Zur Verwendung mit (Geräte) NucleoVac 24 Vakuumkammer
Zur Verwendung mit (Anwendung) Isolierung von Plasmid-DNA
Enthält NucleoSnap Plasmid-Säulen, NucleoSpin Plasmid-Filtersäulen, Puffer, RNase A
Anzahl Reaktionen 50 Aufreinigungen
Reinheit A260/A280: 1,8–1,9
Probenvolumen Bis zu 50 ml
Größe ≤ 25 kbp
Prüfzeit 35 min/6 Präparate
Ertrag 250 μg
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • NucleoSnap Plasmid Midi
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: RNase; sodium hydroxide solution (diluted < 2 %), 2-propanol
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.