missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Macherey-Nagel™ NucleoSpin 8 Plasmid (12x8) 12 x 8 preps for the isolation of plasmid DNA,

Artikelnummer. p-8015714
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
12 x 8 Aufreinigungen
60 x 8 Aufreinigungen
Packungsgröße:
480 Reaktionen
96 Reaktionen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 12766513

Marke: Macherey-Nagel™ 740621.5

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Entwickelt für die manuelle oder automatisierte Aufreinigung von Plasmid-DNA mit hoher Kopienzahl aus E.coli. Das Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ 8 Pasmid Kit ist ein benutzerfreundliches Kit, das alle Kern- und Zubehörstreifen, Puffer und RNase A für maximalen Komfort liefert. Das 8-Well Streifenformat ist ideal für unterschiedliche Durchsätze.

NucleoSpin™8 Plasmid-Kits ermöglichen die Isolierung von sequenzierfähiger Plasmid-DNA aus E. coli mit variablem Durchsatz. Das flexible 8-Well-Streifenformat ermöglicht die Automatisierung gängiger Liquid-Handling-Geräte oder die manuelle Verarbeitung ohne zeitaufwendige Zentrifugation.

Bis zu 8 Proben pro Streifen können parallel verarbeitet werden, normalerweise innerhalb von weniger als 45 Minuten. Zu den Anwendungsbereichen gehören die Isolierung von Plasmiden mit hohen Kopien, die Aufreinigung von Cosmiden und zuverlässige nachgeschaltete Anwendungen wie Klonen, Sequenzierung, PCR, Transformation und Restriktionsanalyse.

  • Zeitsparende parallele Isolierung von Plasmid-DNA mit Silikamembran-Technologie
  • Verarbeitung von bis zu 5 ml Bakterienkultur mit einer Ausbeute von bis zu 6 μg/ml
  • 8-Well-Filterstreifen für die praktische Filtration von bakteriellen Lysaten
  • Geeignet für die manuelle oder automatisierte Verarbeitung unter Vakuum
  • Die innovative MN-Waschplatte minimiert das Risiko einer Kreuzkontamination

Spezifikation

Format 8-Well-Streifen
Probentyp E. coli-Kultur
Effizienz Bindungsvermögen: 20 μ g
Elutionsvolumen Elutionsvolumen: 75 bis 150 μl
Endprodukttyp Sequenzierungsqualität Plasmid-DNA
Zur Verwendung mit (Geräte) Liquid-Handling-Instrumente
Zur Verwendung mit (Anwendung) Manuelle und automatisierte Verarbeitung unter Vakuum
Enthält NucleoSpin Plasmid-Filterstreifen (60), NucleoSpin Plasmid-Bindungsstreifen (60), MN Waschplatte (5), Kulturplatte mit gasdurchlässiger Folie (5), Gestell für Röhrchenstreifen (5), RNase A (60 mg), Resuspensionspuffer A1 (150 ml), Lysepuffer A2 (150 ml), Neutralisierungspuffer A3 (200 ml), Waschpuffer AW (500 ml), Waschpuffer A4-Konzentrat (4 x 100 ml), Elutionspuffer AE (125 ml)
Anzahl Reaktionen 60 x 8 Aufreinigungen
Produkttyp NucleoSpin™ 8 Plasmid-Kit
Menge 1 Kit
Reinheit A260/A280: 1,70–1,85
Probenvolumen 1–5 ml
Größe <15kbp
Prüfzeit Vorbereitungszeit: 45 Minuten/6 Streifen
Ertrag 4–6 μg Plasmid pro 1 ml E. coli-Kultur
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: sodium hydroxide solution (diluted < 2 %), dodecyl sulfate,sodium salt; guanidine hydrochloride; 2-
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt