missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin 8 Tissue (60x8) 60 x 8 preps for the isolation of genomic DNA
Click to view available options
:
60 x 8 Well-Streifen, zur Isolierung genomischer DNA aus Gewebe, Puffer T1, BQ1, B5, BW, Be, Proteinase K, NucleoSpin Gewebebindungsstreifen, Protokoll Macherey-Nagel
Description
NucleoSpin™ 8 Gewebe ist zur schnellen gleichzeitigen Vorbereitung hochreiner genomischer DNA aus tierischem und menschlichem Gewebe, z. B. Maus- und Rattenschwänzen, konzipiert.
Aus einem 1.2 cm langen Mausschwanzspitzenabschnitt (Mäuse im Alter von 4 bis 6 Wochen) können 30 bis 40 μg reiner genomischer DNA präpariert werden (typische Erträge 15 bis 25 μg). Die gewonnene DNA kann direkt für PCR*, Southern Blotting oder jede Art enzymatischer Reaktion verwendet werden. Die parallele Lyse großer Probenzahlen kann in Standardröhrchen oder alternativ in 96-Well-Blöcken durchgeführt werden. NucleoSpin™ Gewebebindungsstreifen können unter Vakuum oder Zentrifugation in einer Zentrifuge mit tiefen Bechern verwendet werden, um die Verarbeitung von NucleoSpin™ 8 Well-Streifen zu ermöglichen, die auf 96 Well-Blöcken gestapelt sind. Die Methode basiert auf einer speziell behandelten Silikamembran mit hohem Bindungsvermögen für Nukleinsäuren. Die gewonnene DNA lässt sich direkt für PCR*, Southern Blot oder beliebige Arten enzymatischer Reaktionen verwenden. Komponenten des Kits: NucleoSpin™ Gewebebindungsstreifen, Puffer, Proteinase K, MN-Waschplatten, MN quadratische Well-Blöcke, Gestelle mit Röhrchenstreifen, selbsthaftende Folie. Weitere Informationen zu diesem Produkt erhalten Sie beim Kundendienst.
Aus einem 1.2 cm langen Mausschwanzspitzenabschnitt (Mäuse im Alter von 4 bis 6 Wochen) können 30 bis 40 μg reiner genomischer DNA präpariert werden (typische Erträge 15 bis 25 μg). Die gewonnene DNA kann direkt für PCR*, Southern Blotting oder jede Art enzymatischer Reaktion verwendet werden. Die parallele Lyse großer Probenzahlen kann in Standardröhrchen oder alternativ in 96-Well-Blöcken durchgeführt werden. NucleoSpin™ Gewebebindungsstreifen können unter Vakuum oder Zentrifugation in einer Zentrifuge mit tiefen Bechern verwendet werden, um die Verarbeitung von NucleoSpin™ 8 Well-Streifen zu ermöglichen, die auf 96 Well-Blöcken gestapelt sind. Die Methode basiert auf einer speziell behandelten Silikamembran mit hohem Bindungsvermögen für Nukleinsäuren. Die gewonnene DNA lässt sich direkt für PCR*, Southern Blot oder beliebige Arten enzymatischer Reaktionen verwenden. Komponenten des Kits: NucleoSpin™ Gewebebindungsstreifen, Puffer, Proteinase K, MN-Waschplatten, MN quadratische Well-Blöcke, Gestelle mit Röhrchenstreifen, selbsthaftende Folie. Weitere Informationen zu diesem Produkt erhalten Sie beim Kundendienst.
- Silika-Membran-Technologie
- Format: 8 Well-Streifen
- Vorbereitungszeit: 1 h (nach Lyse)
- Probenmaterial: <20 mg Gewebe oder 106 kultivierte Zellen, Bakterien
- Ertrag: 15 μg bis 25 μg
- Elutionsvolumen: 100 μl bis 200 μl
- DNA-Bindungsvermögen: 40 μg
- Fragmentgröße: 300 bp bis 30 kb
- Keine Verwendung organischer Lösungsmittel
Specifications
Specifications
| Format | 8-Well-Streifen |
| Isolation Technology | Silika-Membran-Technologie |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für die manuelle und automatisierte Isolierung genomischer DNA |
| Anzahl Reaktionen | 60 x 8 |
| Produkttyp | NucleoSpin™ 8 Gewebebindungsstreifen |
| Probenvolumen | <20 mg human/animal tissue, <106 cells |
| Prüfzeit | 20min |
| Ertrag | 15 bis 25 μg |
Safety and Handling
Signal Word
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: guanidine hydrochloride,2-propanol
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction