Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ 8 Trace, 8-well kit for DNA from forensic samples
Beschreibung
Die Lyse wird durch die Inkubation von Proben in einer Lösung erreicht, die chaotrope Ionen und Proteinase K enthält. Gestaltet sich die anschließende Trennung des Lysats vom Probenmaterial schwierig, kann das Lysat unter Vakuum oder Zentrifugation mithilfe der NucleoSpin™ Trace Filterplatte (nicht in den Kits enthalten) vom forensischen Material getrennt werden. Durch die Zugabe von Isopropanol zum Lysat werden geeignete Bedingungen für die Bindung von DNA an die Silika-Membran im NucleoSpin™ Trace Bindungsstreifen/Bindungsplatte geschaffen. Der Bindungsprozess ist reversibel und Nukleinsäure-spezifisch. Verunreinigungen werden in zwei Waschschritten mit Ethanol-Puffer entfernt. Reine genomische DNA wird schließlich bei niedriger Ionenstärke in einem leicht alkalischen Elutionspuffer eluiert. Üblicherweise können aus Wangenabstrichen Ausbeuten von 1-2 μg genomischer DNA aufgereinigt werden. Die endgültige Konzentration der eluierten DNA beträgt 10-20 ng/μl (abhängig vom Volumen des Elutionspuffers). Typischerweise beträgt A260/280 1,8 bis 1,9. Die gewonnene DNA kann direkt als PCR-Vorlage verwendet werden.
Inhalt des Kits
NucleoSpin™ Trace Bindungsstreifen, MN-Waschplatten, quadratische MN-Well-Blöcke, Gestell mit Röhrchenstreifen, Kappenstreifen, selbsthaftende Folie, Puffer, Proteinase K. NucleoSpin™ 8 Trace - NucleoSpin™ Trace Bindungsplatten, MN-Waschplatte, quadratische MN-Well-Blöcke, Gestelle mit Röhrchenstreifen, Kappenstreifen, Puffern, Proteinase K.
- Geeignet für die manuelle oder automatisierte Verarbeitung; Verarbeitung unter Vakuum oder durch Zentrifugation möglich
- 8-Well-Streifenformat
- Typische Ausbeute: 1-2 μg DNA aus Wangenabstrichen
- Elutionsvolumen: 50 bis 100 μl
- Silika-Membran-Technologie
- Keine Verwendung organischer Lösungsmittel
- Hochgradig reine Nukleinsäuren, eignen sich für alle gängigen Downstream-Prozesse
- Vorbereitungszeit: 30 Min/8 Streifen
- Bindungsvermögen: 20μ g
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | 18°bis 25 °C |
| Format | 8-Well-Streifen |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Isolation der DNA |
| Anzahl Reaktionen | 96 Aufreinigungen |
Sicherheit und Handhabung
- NucleoSpin 8 Trace (12x8)
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: proteinase K
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.