missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ 96 Food Bindungsplatte
Beschreibung
Die NucleoSpin™ Food und NucleoSpin™ Food 8/96 Systeme garantieren gute Rückgewinnungsraten auch für kleine genomische DNA-Fragmente (<1 kb) aus verarbeiteten, komplexen Lebensmittelmatrizen, die im Allgemeinen einen sehr niedrigen DNA-Gehalt sowie degradierte DNA schlechter Qualität aufweisen.
Nach der Homogenisierung der Lebensmittelproben wird die DNA mit Lysepuffern extrahiert, die chaotrope Salze, Denaturierungsmittel und Detergenzien enthalten. Die Standardisolierung gewährleistet die Lyse mit Puffer-CF, der speziell in Zusammenarbeit mit GEN-IAL, Troisdorf, Deutschland, entwickelt wurde (Patent angemeldet). Lysemischungen sollten durch Zentrifugieren oder Filtrieren entfernt werden, um Verunreinigungen und Zellrückstände zu entfernen. Der klare Überstand wird dann mit dem Bindungspuffer und Ethanol gemischt, um Bedingungen für eine optimale Bindung an die NucleoSpin™ Silikamembran zu schaffen, die aufgrund ihrer einzigartigen DNA-Bindungseigenschaften für diesen Zweck ausgewählt wurde. Nach dem Waschen mit zwei verschiedenen Puffern für eine effiziente Behandlung potenzieller PCR*-Inhibitoren kann DNA in einem niedrigen Salzpuffer oder Wasser eluiert werden. Die entstehenden Eluate sind gebrauchsfertig in allen Arten von nachfolgenden Detektionsmethoden, insbesondere in Echtzeit- und grundlegenden PCR*-Technologien, und können zur Identifizierung von GVO-DNA oder tierischen Bestandteilen in Lebensmitteln und Futtermitteln verwendet werden.
Inhalt des Kits
NucleoSpin™ Food - NucleoSpin™ Food Säulen, Sammelröhrchen 2 ml, Puffer, Proteinase K. NucleoSpin™ 8 Food - NucleoSpin™ Food Bindungsstreifen, Rundwell-Blöcke, MN-Waschplatten, Gestelle mit Röhrchenstreifen, Deckelstreifen, gasdurchlässige Folie, Puffer, Proteinase K. NucleoSpin™ 96 Food – NucleoSpin™ 96 Food Bindungsplatten, Rundwell-Blöcke, quadratische MN-Well-Blöcke, MN-Waschplatten, Gestelle mit Röhrchenstreifen, gasdurchlässige Folie, Puffer, Proteinase K.
Nach der Homogenisierung der Lebensmittelproben wird die DNA mit Lysepuffern extrahiert, die chaotrope Salze, Denaturierungsmittel und Detergenzien enthalten. Die Standardisolierung gewährleistet die Lyse mit Puffer-CF, der speziell in Zusammenarbeit mit GEN-IAL, Troisdorf, Deutschland, entwickelt wurde (Patent angemeldet). Lysemischungen sollten durch Zentrifugieren oder Filtrieren entfernt werden, um Verunreinigungen und Zellrückstände zu entfernen. Der klare Überstand wird dann mit dem Bindungspuffer und Ethanol gemischt, um Bedingungen für eine optimale Bindung an die NucleoSpin™ Silikamembran zu schaffen, die aufgrund ihrer einzigartigen DNA-Bindungseigenschaften für diesen Zweck ausgewählt wurde. Nach dem Waschen mit zwei verschiedenen Puffern für eine effiziente Behandlung potenzieller PCR*-Inhibitoren kann DNA in einem niedrigen Salzpuffer oder Wasser eluiert werden. Die entstehenden Eluate sind gebrauchsfertig in allen Arten von nachfolgenden Detektionsmethoden, insbesondere in Echtzeit- und grundlegenden PCR*-Technologien, und können zur Identifizierung von GVO-DNA oder tierischen Bestandteilen in Lebensmitteln und Futtermitteln verwendet werden.
Inhalt des Kits
NucleoSpin™ Food - NucleoSpin™ Food Säulen, Sammelröhrchen 2 ml, Puffer, Proteinase K. NucleoSpin™ 8 Food - NucleoSpin™ Food Bindungsstreifen, Rundwell-Blöcke, MN-Waschplatten, Gestelle mit Röhrchenstreifen, Deckelstreifen, gasdurchlässige Folie, Puffer, Proteinase K. NucleoSpin™ 96 Food – NucleoSpin™ 96 Food Bindungsplatten, Rundwell-Blöcke, quadratische MN-Well-Blöcke, MN-Waschplatten, Gestelle mit Röhrchenstreifen, gasdurchlässige Folie, Puffer, Proteinase K.
- Silika-Membran-Technologie
- Verfügbare Formate: NucleoSpin – Mini-Spin-Säule NucleoSpin 8 – 8 Well-Streifen NucleoSpin 96 – 96 Well-Platte
- Leistung: 0.1 μg bis 10 μg
- Probenmaterial: ≤200μ g Lebensmittel/Futtermittel
- Elutionsvolumen: 100 μl (Mini-Drehsäule) 100 μl bis 200 μl (8 oder 96 Well-Formate)
- Vorbereitungszeit: 30 Min/6 Preps (Mini-Spin-Säulen) <60 Min/8 Streifen (ohne Lyse) <120 Min/96 Well-Platte (ohne Lyse)
- Manuelle oder automatisierte Verarbeitung, Vakuum/Zentrifugation
- Keine Verwendung organischer Lösungsmittel
Spezifikation
Spezifikation
| Format | 96-Well-Platte |
| Isolation Technology | Silika-Membran-Technologie |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für die manuelle und automatisierte Isolierung genomischer DNA |
| Anzahl Reaktionen | 2 x 96 |
| Produkttyp | NucleoSpin™ 96-Lebensmittelbindungsplatte |
| Probenvolumen | <200 mg |
| Prüfzeit | 120min |
| Ertrag | 0,1 bis 10 μg |
Sicherheit und Handhabung
Gefahrenkategorie
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?