missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ DNA Forensik
Beschreibung
NucleoSpin ™ DNA-Forensik-Kits
- Hervorragende genomische DNA-Reinheit aus allen Fallproben
- Verfahren basiert auf der reversiblen Adsorption von Nukleinsäuren an die Silikamembran
- Probenquellen sind z. B. Wangenabstriche oder kleine Gewebe-/Zellproben (getrocknete Blutflecken, ‘Trace and Touch’-Proben oder Zigarettenfilter)
- Einheitliches Puffersystem für die Einzelprobenanalyse und Hochdurchsatzanalyse
- Ethylenoxid-behandelte Kunststoffmaterialien
- Konformität mit ISO 18385 für zweifelsfreies DNA-Profiling
- Anwendungsbereiche: STR-Analyse, qPCR, jede Art enzymatischer Reaktion
Spezifikation
Spezifikation
| Konzentration | 10 bis 30 ng/μl |
| Inhalt und Lagerung | Raumtemperatur (18 bis 25 °C) |
| Format | Mini-Spin-Säule |
| Isolation Technology | Silika-Membran-Technologie |
| Probentyp | Fallproben, Kontaktspuren (z. B. getrocknete Blutflecken, Zigarettenfilter, Tupfer) |
| Effizienz | Bindungsvermögen: 7 μg |
| Elutionsvolumen | Elutionsvolumen: 50 bis 100 μl |
| Endprodukttyp | Genomische DNA |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Vortexmischer |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Isolierung von DNA aus forensischen Proben |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- NucleoSpin DNA Forensic (10)
- Gefahr
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H413-Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung.
- MIXTURE LIST-Enthält: guanidium thiocyanate, 2-propanol, guanidium hydrochloride,ethanol, proteinasek
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?