missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ DNA Insekt
Beschreibung
Isolierung genomischer DNA aus Insekten und Krustentieren
- Schnelles und praktisches Verfahren, das enzymatische Lyse und Bead-Aufbruch kombiniert
- Geeignet für Insekten oder Krustentiere (z. B. Fruchtfliegen, Grillen, Mehlwürmer, Mückenlarven, Mücken)
- Hochwertige DNA aus frischen, gefrorenen, getrockneten oder Ethanol-konservierten Proben
- Bead-Röhrchen sind enthalten für schwer zu lysierende Insekten (aufgrund von Exoskeletten und verstärkten Zellwänden)
- Effiziente Lyse – kompatibel mit den gängigsten Aufbruch-Geräten
- Typische Downstream-Prozesse: Multiplex-PCR, Southern Blot, enzymatische Reaktionen
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Raumtemperatur (18–25 °C) |
| Format | Mini-Spin-Säule |
| Isolation Technology | Silikamembran-Technologie und mechanische Disruption (Bead-Röhrchen) |
| Probentyp | Insekten- oder Krustentierproben (frisch, gefroren, getrocknet oder in Ethanol konserviert) |
| Effizienz | Bindungsvermögen: 60 μg |
| Elutionsvolumen | Elutionsvolumen: 25–200 μl |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Disruptor (z. B. Vortex-Genie 2 mit MN-Bead-Röhrchenhalter), Zentrifuge, Vortex-Mischer |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Isolierung genomischer DNA aus Insekten und Krustentieren |
| Enthält | NucleoSpin™ DNA-Insektensäule, NucleoSpin™ Bead-Röhrchen Typ D, Entnahmeröhrchen (2 ml), Puffer |
| Anzahl Reaktionen | 50 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- NucleoSpin DNA Insect
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: 1-dodecylpyridiniumchloride, 2-propanol
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?