missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sartorius Stedim Biotech™ Nährpad-Sets für E. coli, Coliformen und Enterobakterien

Artikelnummer. 15982480 Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
47 mm
47 mm Membran
50 mm Membran
50 mm
Membrantyp:
Microsart™ e.motion 47 mm Membranen
Microsart™ e.motion 50 mm Membranen
NPS & CN
Packungsgröße:
100 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15982480

Marke: Sartorius Stedim Biotech™ 1404947RDN

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Sartorius Stedim Biotech™ Nährstoffpad-Sets für E. coli, Coliforme und Enterobakterien sind sterile, Trockenkulturmedienien für mikrobiologische Tests.

  • Sie sind Praktisch und einfach zu handhaben, reduzieren den Arbeitsaufwand und vereinfachen viele mikrobiologische Testverfahren.
  • Nährstoff-Padsets sind sterile Trockenkulturmedien.
  • Sobald sie mit 3.0 – 3.5 ml sterilem und entmineralisiertem (oder destilliertem) Wasser angefeuchtet sind, sind sie sofort einsatzbereit.
  • Gebrauchsfertig für bis zu 24 Monate.
  • Inklusive Membranen: Im Lieferumfang sind die passenden Membranfilter enthalten, die ebenfalls vorsterilisiert und einzeln verpackt sind.
  • Kostengünstig.
  • Anwenderfreundlich.
  • Gleichbleibende Qualität.
  • Bei Raumtemperatur für bis zu 24 Monate problemlos lagerbar.
  • Erfüllt globale Normen:  Neben der europäischen Trinkwasserrichtlinie werden dieanderen internationalen Vorschriften und Empfehlungen: Internationalen Arzneibüchern, DIN- und ISO-Normen, den amerikanischen Normen für Wasser und Lebensmittel, Mineralwasservorschriften, Brauereirichtlinien wie MEBAC oder EBC sowie Empfehlungen der Lebensmittelindustrie wie LMBG, NCA und ICUMSA usw. erfüllt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Sterilität Steril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Prüfung auf chromogene Coliform (gemäß ISO 9308-1)
Einzeln verpackt Packaged individually in petri dishes
Membrantyp Microsart™ e.motion 47 mm Membranen
Anzahl pro Packung 100/Packung, einzeln in Petrischalen verpackt
Durchmesser (metrisch) 47 mm
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt