missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Link Etiketten aus Nylon

Artikelnummer. 11538943
Click to view available options
Höhe (metrisch):
6,35 mm
Breite (metrisch):
38,10 mm
Packungsgröße:
1 Rollen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11538943

Marke: Brady™ 018504

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität UL-anerkannt, CSA-zugelassen, halogenfrei (DIN VDE 0472/Teil 815)
Beschreibung TLS 2200/TLS PC Link Labels
Klebstofftyp Acryl, Permanent
Farbe Weiß
Ausführung Matt
Material Nylon
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Link Etikett
Zur Verwendung mit (Anwendung) Markierung von Drähten und Kabeln
Zur Verwendung mit (Geräte) BMP™71, TLS2200, TLSPC Link
Etiketten pro Zeile 1
Menge Je 1
Form Rechteck
Temperaturbereich (metrisch) -40°C to +90°C
Dicke (metrisch) 0,041 mm
Vertikale Wiederholung (metrisch) 9,52 mm
Drahtstärke 0
Dimensions (LxW) 6,35 x 38,10 mm
Breite (metrisch) 38,10 mm
Höhe (metrisch) 6,35 mm
Höhe (metrisch) bedruckbarer Bereich 6,35 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt