missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Link Etiketten aus Nylon
Click to view available options
Höhe (metrisch):
6,35 mm
Breite (metrisch):
38,10 mm
Packungsgröße:
1 Rollen
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | UL-anerkannt, CSA-zugelassen, halogenfrei (DIN VDE 0472/Teil 815) |
| Beschreibung | TLS 2200/TLS PC Link Labels |
| Klebstofftyp | Acryl, Permanent |
| Farbe | Weiß |
| Ausführung | Matt |
| Material | Nylon |
| Print Technology | Thermotransfer |
| Produkttyp | Link Etikett |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Markierung von Drähten und Kabeln |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | BMP™71, TLS2200, TLSPC Link |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur