missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Masterflex™ Reduziernippel aus Nylon
Beschreibung
- Verwenden Sie unsere starren Schläuche für Hochdruckanwendungen
- Gute chemische Beständigkeit
- Ausgelegt für 200 psi bei77 °F (25 °C)
- Für Temperaturen von -40 bis +200 °F (40 bis 93 °C)
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | NPT(M)-Anschluss |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Material | Nylon |
| Auslassanschluss | 1/4 Zoll |
| Anschlussgröße | 1/2 Zoll |
| Sterilisationsmethode | Ethylenoxid |
| Gewindegröße | 1/2 x 1/4 Zoll |
| Farbe | Durchscheinend |
| Produkttyp | Reduziernippel |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?