missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Masterflex™ Stecknippel aus Nylon, gerade
Click to view available options
Zur Verwendung mit:
9,52mm
12,7mm
19,05mm
25,4mm
Pakningsstørrelse:
10 Stück
Tekniske data
Tekniske data
| Innendurchmesser (metrisch) | 9,52 mm |
| Material | Nylon |
| Zur Verwendung mit | 9,52mm |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -46 °C |
| Verpackungsmenge | 10/Packung |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 121 °C |
| Produkttyp | Gerades Verbindungsstück |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion