missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Masterflex™ Gerader Nylon-Schraubanschluss

Artikelnummer. 11721084
Change view
Click to view available options
Gewindegröße:
1/2 in. FNPT
1/4 in. NPT(F)
1/8 in. FNPT
Packungsgröße:
6 Stück
Artikelnummer. Gewindegröße unitSize
11721084 1/2 in. FNPT 6 Stück
11701084 1/8 in. FNPT 6 Stück
11715764 1/4 in. NPT(F) 6 Stück
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11721084

Marke: Masterflex™ 0634903

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Verwenden Sie diese Anschlüsse mit Gewinde bei festen Schläuchen in Hochdruckanwendungen. Cole Parmer™ Gerade Verbindungsstücke aus Nylon mit Gewinde sind zur permanenten Installation gedacht.

  • Gute chemische Beständigkeit
  • Ausgelegt für 200 psi bei 25 °C
  • Einsetzbar von -40 bis 93 °C
  • Nur mit EtO sterilisieren

Spezifikation

Material Nylon
Zur Verwendung mit Für 1/2 , NPT(F)-Gewinde
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -40 °C
Verpackungsmenge 6/Packung
Anschlussgröße 1/2 in.-Rohr
Gewindegröße 1/2 in. FNPT
Enthält Gerader Anschluss, ETO-Sterilisation
Maximaler Druck 200 psi
Max. Operating Temperature (Metric) 93 °C
Produkttyp Gewindestück
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.