Learn More
Thermo Scientific™ O'RangeRuler DNA Ladders, ready-to-use
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte

Description
Thermo Scientific O'RangeRuler DNA Ladders are designed for precise sizing of PCR products and other double-stranded DNA fragments in agarose or non-denaturing polyacrylamide gels.
O'RangeRuler series is characterized by its 'step ladder' design. The chromatography-purified DNA fragments are precisely separated by a consistent increment (e.g., 5 bp, 10 bp, 20 bp, 50 bp, 100 bp, 200 bp, or 500 bp). The design enables accurate and precise sizing of DNA fragments. Not recommended for DNA quantification.
All O'RangeRuler DNA Ladders are supplied with 6X Orange DNA Loading Dye for sample DNA. Orange G dye can be used to monitor DNA migration in agarose or polyacrylamide gels and migrates at 50 bp in a 1% agarose gel.
Überblick
- Stufenleiter mit 100 oder 500 bp-Schritten
- Scharfe Streifen, leicht zu merkende Fragmentgrößen
- Referenzbanden mit regelmäßigen Abständen (in Rot bereitgestellt)
- Gebrauchsfertig – vorgemischt mit 6x Orange Ladefarbstoff für die direkte Beladung und Lagerung bei Raumtemperatur
- Lieferung mit Ladefärbemittel für Proben-DNA
Specifications
Specifications
| Konzentration | 6X |
| Geltyp | Agarose |
| Marker oder Farbstoff | Xylencyanol FF, Orange G |
| Produkttyp | DNA-Leiter |
| Sofort einsatzbereit | Ja |
| Größenbereich | 100 bp bis 6000 bp |
| Gelkompatibilität | Agarose-Gele |
| Umweltfreundliche Eigenschaften | Nachhaltige Verpackung |
| Produktlinie | O’GeneRuler, O’RangeRuler |
| Menge | 25 μg |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.