missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Beckman Coulter O-Ring, Rotor Body, 228.0 mm ID x 235.0 mm OD

Marke:  Beckman Coulter 878272

Encompass_Preferred

O-Ring, Rotor Body, 228.0 mm ID x 235.0 mm OD

Artikelnummer. 10548970

  • 27.81 € / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 06-05-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.