missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Carl Zeiss™ Objektiv A Achromat

Artikelnummer. 11855083
Click to view available options
Typ:
M27
M27, 23 mm Sichtfeld
Objektiv A
PH2 M27
Ph1 M27
Öl PH3 M27
Vergrößerungsleistung:
100X.
10X
Gehäuse 2.5X
Gehäuse 20X
Gehäuse 40X
Gehäuse 5X
Numerische Apertur:
0,06 m
0,12 mm
0,25 mm
0,45 mm
0,65 mm
1,25 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11855083

Marke: Carl Zeiss™ 4210609900000

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Diese Universalobjektive eignen sich für den routinemäßigen Einsatz in der Forschung. Das Zeiss™ A-Plan Objektiv zeichnet sich durch hohe Kontrastfähigkeit aus und kann mit Okularen mit einem Sichtfeld bis 23 mm eingesetzt werden.

  • Diese Objektivklasse stellt sowohl bei Routine- als auch bei Forschungsaufgaben eine gute Alternative zu Achroplan Objektiven dar
  • Für Kontrastverfahren vom Hellfeld- bis zum Phasenkontrast und für Anregungswellenlängen im sichtbaren Bereich
  • Kann für Epifluoreszenz-Aufgaben verwendet werden

Spezifikation

Typ M27
Vergrößerungsleistung Gehäuse 40X
Numerische Apertur 0,65 mm
Menge Je 1
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt