missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Carl Zeiss™ A-Planobjektiv
Beschreibung
Kompatible Mikroskope
- Axio Lab.A1
- Axio Lab.A1 FL-LED
- Axio Observer 3
- Axio Observer 5
- Axio Observer 7
- Axio Scope.A1
- Axio Scope.A1 Vario
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | A-Planobjektiv |
| Sichtfeld | 23 mm |
| Art der Immersion | Keine |
| Enthält | FWD: 0,30mm |
| Länge (metrisch) | 45,06 mm parfokale Länge |
| Vergrößerungsleistung | 63X. |
| Modell | Objektiv A-Plan 63x/0,8 Ph2 M27 |
| Numerische Apertur | 0,8 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?