missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Zeiss™ Objektiv Achromat S

Artikelnummer. 13459166
Click to view available options
Vergrößerungsleistung:
0.63X.
1.5X.
3X.
Fokusabstand:
28 mm
107 mm
236 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 13459166

Marke: Zeiss™ 4352149901000

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Machen Sie sich die langjährige Erfahrung von Zeiss bei der Herstellung von erstklassiger Optik zunutze, um die für Ihre Anwendung spezifischen Objektive zu finden.

Kompatible Mikroskope

  • SteREO Discovery.V12
  • Stereo Discoverer.V 20
  • Stereo Discoverer.V 8

Spezifikation

Typ Objektiv Achromat S
Fokusabstand 236 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Zeiss Mikroskope
Vergrößerungsleistung 3X.
Menge Je 1
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt