missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Zeiss™ Objektiv EC Neofluar

Artikelnummer. 11835143
Change view
Click to view available options
Vergrößerungsleistung:
100X.
10X
20X.
40X.
Fokusabstand:
0,20 mm
0,71 mm
2 mm
5,2 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Vergrößerungsleistung Fokusabstand unitSize
11835143 100X. 0,20 mm -
11855560 10X 5,2 mm -
11840893 20X. 2 mm 1 Stück
11890893 40X. 0,71 mm 1 Stück
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11835143

Marke: Zeiss™ 4204919910000

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Plan-Neofluar Universalobjektive mit verbessertem Kontrast und konsequent minimiertem Streulicht. Die Verwendung von Glastypen mit geringer Autofluoreszenz macht diese Objektive ideal für die Epifluoreszenzmikroskopie

  • Sichtbarer Anstieg des Kontrasts, der für alle Kontrastmethoden wichtig ist: Hellfeld, Dunkelfeld, Phasenkontrast, DIC, Fluoreszenz, Pol
  • Sie zeichnen sich durch ein hohes Auflösungsvermögen und brillante, kontrastreiche, völlig flache Bilder zu Beobachtungs- und Dokumentationszwecken aus.
  • Mit hoher Transmission der Wellenlängen aus dem nahen UV-Bereich (>40 % bei 340 nm)
  • Sonderelemente dieser Baureihe sind EC-Objektive Epiplan-Neofluar für Arbeiten mit reflektiertem Licht
  • EC “Plan-Neofluar” Antiflex Objektiv für Reflexionskontrast
  • EC “Plan-Neofluar” Pol Objektive für die Anforderungen der Polarisationsmikroskopie

Spezifikation

Typ Objektiv EC
Fokusabstand 0,20 mm
Vergrößerungsleistung 100X.
Menge Je 1
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.