missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Carl Zeiss™ Objektiv EC Plan Neofluar

Artikelnummer. 11875560
Change view
Click to view available options
Vergrößerungsleistung:
40X.
Gehäuse 100X
Gehäuse 20X
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Vergrößerungsleistung unitSize
11875560 Gehäuse 20X 1 Stück
11805123 40X. 1 Stück
10772444 Gehäuse 100X 1 Stück
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11875560

Marke: Carl Zeiss™ 4203509900000

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Diese Universalobjektive eignen sich für alle Kontrastverfahren: Hellfeld, Dunkelfeld, Phasenkontrast, DIC, Fluoreszenz und Pol. Zeiss™ EC Plan Neofluar Objektive zeichnen sich durch ein hohes Auflösungsvermögen und brillante, kontrastreiche, völlig flache Bilder zu Beobachtungs- und Dokumentationszwecken aus.

  • Plan-Neofluar Objektiv mit verbessertem Kontrast
  • Minimiertes Streulicht: bei sichtbarer Kontrastverstärkung wichtig
  • Mit hoher Transmission der Wellenlängen aus dem nahen UV-Bereich (>40 % bei 340 nm)
  • Durch die Verwendung von Glas mit geringer Autofluoreszenz sind diese Objektive
  • ideal für die Epifluoreszenzmikroskopie

Spezifikation

Typ Objektiv EC
Vergrößerungsleistung Gehäuse 20X
Menge Je 1
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.