missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Terracycle™ Office Supplies Zero Waste Box™

Beschreibung
Das darf hinein:
- Kleine ausrangierte Büroartikel aus Plastik oder Metall: Stifte, Bleistifte, Bleistiftspitzer, Hefter, Locher, Klammern und Klemmen
- Sonstige Büro-Kleinartikel: Einweg- und wiederverwendbare Klebebandabroller, Klebestifte, Stempel, Flaschen mit Korrekturflüssigkeit und anderes Korrekturmaterial
- Ablage- und Archivierungsmaterial: Plastikordner, Plastikmappen, Mappentaschen, Visitenkartenhalter, Aktenordner
Ungefähr akzeptierte Abfalleinheiten:
- Klein: 759
- Mittel: 2064
- Groß: 3815
Das darf nicht hinein:
- Elektronische Büroartikel (z.B. elektronische Tacker und Labeldrucker)
- Laminiertes Papierband von selbstklebenden Etiketten
- Holzstifte
- Gefährliche Abfälle (scharf, brennbar, reaktiv, ätzend, entzündlich, giftig, krankheitserregend, radioaktiv), die eine Gefahr für die Umwelt oder für Menschen darstellen. Dazu gehören zerbrochenes Glas, Pestizide, Batterien, Farben oder
- Druckbehälter sowie medizinische und biologische Abfälle (z.B. Arzneimittelreste, benutzte Windeln).
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 15 kg |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 33 lb. |
| Farbe | Beige, Green, Red, White |
| Abmessungen (L x B x H) | 11 x 11 x 40 in. |
| Größe | Mittel |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Material | Cardboard, Plastic |
| Produkttyp | Recycling Box |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?