missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VELP Scientifica™ OHS Digital Overhead Stirrers

Artikelnummer. p-7241871 Alle ansehen Velp Produkte
Change view
Click to view available options
Geschwindigkeit:
30 bis 1.300 U/min
30 bis 2.000 U/min
Drehmoment:
100 Ncm
20 Ncm
40 Ncm
60 Ncm
Fassungsvermögen:
25 l
40 l
100 l
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Geschwindigkeit Drehmoment Fassungsvermögen unitSize
16355675 30 bis 2.000 U/min 20 Ncm 25 l 1 Stück
16345675 30 bis 2.000 U/min 40 Ncm 25 l 1 Stück
16335675 30 bis 2.000 U/min 60 Ncm 40 l 1 Stück
16325675 30 bis 1.300 U/min 100 Ncm 100 l 1 Stück
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16355675

Marke: VELP Scientifica™ F20110494

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Powerful overhead stirrers with digital display to precisely set stirring speed and timer.

  • Der leistungsstarke bürstenlose Motor und die elektronische Steuerung gewährleisten ein konstantes Drehmoment bei jeder Drehzahl
  • Spezielle 4-Segment-LED-Anzeige mit Drehmomentverlauf
  • Intuitiver Knopf zum Navigieren im Menü und zum Starten und Stoppen vom Betrieb
  • Das Smartchuck™ System vereinfacht die Aufnahme von Wellen ohne Werkzeug mit nur einer Hand
  • Das widerstandsfähige, gekapselte Gehäuse garantiert eine lange Lebensdauer in aggressivsten Umgebungen

Spezifikation

Geschwindigkeit 30 bis 2.000 U/min
Fassungsvermögen 25 l
Display LED
Spannung 115/230 V
Schutzartklasse IP 54
Drehmoment 20 Ncm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.