missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Nitritex™ Omega Nerva™ Extralange Nitrilhandschuhe, blau
Click to view available options
Größe:
Klein
Groß
Extragroß
2 Extragroß
Packungsgröße:
10 Packungen
Beschreibung
- Die zusätzliche Länge (400 mm/16 Zoll) bietet Schutz für den gesamten Unterarm
- Beständig gegen eine Vielzahl von Chemikalien
- Texturierte Oberfläche für besseren Halt
- Puderfrei, latexfrei
- Leicht zugängliche Verpackung in Handschuhspender-Box mit 100 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | Handschuhnorm EN 420:2003 und EN 374 (Abschnitte 1, 2 und 3:2003). |
| Klassifikation | Klasse I, medizinisch und PSA-Kat. 3 |
| Farbe | Blau |
| Einwegprodukt | Zur einmaligen Verwendung |
| Oberflächenbehandlung außen | Mit Muster |
| Hand | Beidhändig |
| Latex Free | Ja |
| Material | Nitril |
| Gepudert | Puderfrei |
| Produkttyp | Untersuchungshandschuhe |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur