missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

B Braun™ X100 Omnican 20 U insulin injection

Artikelnummer. 15188928
Ansicht ändern
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
30 G
Packungsgröße:
100 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kanülen-Gauge unitSize
15188928 30 G 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15188928 Lieferant B Braun™ Lieferanten-Nr. 9161619S
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    65.33 €
    50.16 € / 100 Stück
    Sparen 15.17 €
    23% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Die B Braun™ Omnican™ 20 U Insulininjektionsspritze ist eine Einwegspritze mit integrierter Nadel zur subkutanen Injektion von Insulin.

  • Zur einmaligen Verwendung
  • Integrierte Nadel
  • Latex-frei, PVC-frei und DEHP-frei
  • Kolbenanschlag, um ein Herausrutschen aus dem Zylinder zu verhindern
  • Dreischneidiger Nadelspitzenschliff
  • Dünnwandige Nadel (gemäß EN ISO 9626)
  • Sterilisation durch Ethylenoxid

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität EN ISO 8537, MDD 93/42/EEC, Klasse Iia, EN ISO 13485, EN ISO 9626
Material IR, Polyethylen, Polypropylen, Polystyrol, Silikon, Spitze aus Edelstahl
Kanülen-Gauge 30 G
Graduierungen 0,5 I.U.
Verpackung 100 x 1 Stück
Volumen (metrisch) 0.5 ml
Graduated Ja
Sterilität EO Steril
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.