missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lenz Laborglasintrumente Einweg-Reaktions-/Destillationseinheiten

Artikelnummer. 11923591
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
6 l
10 l
20 l
Enthält:
Laborflansch 150 LF
Laborflansch 200 LF
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11923591

Marke: Lenz Laborglasintrumente 06265485

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.

  • Chargenreaktor für das Rühren unter Normaldruck oder Vakuum, mit der Möglichkeit, Flüssigkeiten zuzugeben und unter Rückfluss zu kochen.
  • Der absteigende Kondensator mit Zwischen- und Endbehälter (für den Vakuumbetrieb geeignet) ermöglicht die Trennung des Lösungsmittels vom Produkt durch Einwegdestillation nach der Reaktion.
  • Hochwertige Systemkomponenten:Reaktionsgefäße (6, 10, 20 oder 30 l) mit thermostatischem Mantel (beheizbar durch ein thermostatisches Bad), mit unterem Ablassventil (PTFE, kein Totvolumen), aus DURAN™ Schläuchen
  • Flach-Flanschdeckel (LF 150 oder LF 200) 1 Mittelhals NS 45/40, 2 seitliche Hälse 45° NS 29/32, 1 seitlicher Hals gerade NS 14/23, Material:DURAN™
  • Fülltrichter-Kapazität:1000 oder 4000 ml, mit Graduierung, NS 29/32, hergestellt aus DURAN™ Schläuchen, Spiralkondensator NS 29/32, S 29, Mantellänge:300 mm, hergestellt aus DURAN™ Schläuchen, Rührerführung und Rührer mit 16 mm-Schaft, Rührer: Stahl, PTFE-beschichtet

Spezifikation

Enthält Laborflansch 150 LF
Material Duran Glas
Kapazität (metrisch) 6 l
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado