missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Lenz Laborglasintrumente Einweg-Reaktions-/Destillationseinheiten
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
6 l
10 l
20 l
Enthält:
Laborflansch 150 LF
Laborflansch 200 LF
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Chargenreaktor für das Rühren unter Normaldruck oder Vakuum, mit der Möglichkeit, Flüssigkeiten zuzugeben und unter Rückfluss zu kochen.
- Der absteigende Kondensator mit Zwischen- und Endbehälter (für den Vakuumbetrieb geeignet) ermöglicht die Trennung des Lösungsmittels vom Produkt durch Einwegdestillation nach der Reaktion.
- Hochwertige Systemkomponenten:Reaktionsgefäße (6, 10, 20 oder 30 l) mit thermostatischem Mantel (beheizbar durch ein thermostatisches Bad), mit unterem Ablassventil (PTFE, kein Totvolumen), aus DURAN™ Schläuchen
- Flach-Flanschdeckel (LF 150 oder LF 200) 1 Mittelhals NS 45/40, 2 seitliche Hälse 45° NS 29/32, 1 seitlicher Hals gerade NS 14/23, Material:DURAN™
- Fülltrichter-Kapazität:1000 oder 4000 ml, mit Graduierung, NS 29/32, hergestellt aus DURAN™ Schläuchen, Spiralkondensator NS 29/32, S 29, Mantellänge:300 mm, hergestellt aus DURAN™ Schläuchen, Rührerführung und Rührer mit 16 mm-Schaft, Rührer: Stahl, PTFE-beschichtet
Spezifikation
Spezifikation
| Enthält | Laborflansch 150 LF |
| Material | Duran Glas |
| Kapazität (metrisch) | 20 l |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction