missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lenz Laborglasintrumente Einweg-Reaktions-/Destillationseinheiten

Artikelnummer. 11963591
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
6 l
10 l
20 l
Enthält:
Laborflansch 150 LF
Laborflansch 200 LF
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11963591

Marke: Lenz Laborglasintrumente 06265588

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.

  • Chargenreaktor für das Rühren unter Normaldruck oder Vakuum, mit der Möglichkeit, Flüssigkeiten zuzugeben und unter Rückfluss zu kochen.
  • Der absteigende Kondensator mit Zwischen- und Endbehälter (für den Vakuumbetrieb geeignet) ermöglicht die Trennung des Lösungsmittels vom Produkt durch Einwegdestillation nach der Reaktion.
  • Hochwertige Systemkomponenten:Reaktionsgefäße (6, 10, 20 oder 30 l) mit thermostatischem Mantel (beheizbar durch ein thermostatisches Bad), mit unterem Ablassventil (PTFE, kein Totvolumen), aus DURAN™ Schläuchen
  • Flach-Flanschdeckel (LF 150 oder LF 200) 1 Mittelhals NS 45/40, 2 seitliche Hälse 45° NS 29/32, 1 seitlicher Hals gerade NS 14/23, Material:DURAN™
  • Fülltrichter-Kapazität:1000 oder 4000 ml, mit Graduierung, NS 29/32, hergestellt aus DURAN™ Schläuchen, Spiralkondensator NS 29/32, S 29, Mantellänge:300 mm, hergestellt aus DURAN™ Schläuchen, Rührerführung und Rührer mit 16 mm-Schaft, Rührer: Stahl, PTFE-beschichtet

Spezifikation

Enthält Laborflansch 200 LF
Material Duran Glas
Kapazität (metrisch) 10 l
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt