missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
- Vliesstoff angenehm beim Tragen und widerstandsfähig
- Schutz vor menschlichen Flüssigkeiten unter einem Druck von 16 kPa
- Die anatomische Anpassung reduziert die Exposition vom Gesicht
- Integriertes Nasenstück und Blendschutzband zur Reduzierung von Blenden
- Glasfaserfreier Filter
- Hergestellt im Reinraum ISO 8 (Partikelkontrolle und mikrobiologisch)
- Transparentes Polyestervisier mit Blendschutzbeschichtung auf beiden Seiten
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Honig |
| Fastening Type | Binder |
| Material | Polypropylen |
| Abmessungen (L x B) | 175 x 95 mm |
| Modell | Plissiert, mit Augenschutz |
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | (EU) 2017 / 745, ISO 9001, ISO 13485, EN 14683; Farbe |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Medizin |
| Latexfrei | Ja |
| Verpackungsmenge | 25 Packungen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?