missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hellma™ LARGE CELL 700.000-OG WITH LID Schichtdicke 10 mm, Glasdeckel
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Große Zelle |
| Kapazität (metrisch) | 20.000 μl |
| Material | Optisches Glas |
| Innenbreite (metrisch) | 50mm |
| Menge | Je 1 |
| Schichtdicke | 10 ± 0,2 mm |
| Höhe (metrisch) | 53 mm |
| Breite (metrisch) | 55 mm |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?