missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Macherey-Nagel™ Kapillarsäule OPTIMA Biodiesel F ID: 0,25 mm, Länge 30 m
Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
30 m
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Durchmesser (metrisch) | 0,4 mm |
| Typ | Kapillarsäule |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0,25 mm |
| Stationäre Phase | Optima™ BioDiesel F |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Gaschromatographie (GC) |
| Temperaturbereich | 240°bis 250 °C |
| Länge (metrisch) | 30 m |
| Menge | Je 1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur