missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Merck ORBO™ 609 Amberlite XAD-2 (20/50) 400/200 mg W,W,W Separatoren

Artikelnummer. 17683735 Alle ansehen Merck Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
8 mm
Packungsgröße:
50 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Packungsgröße
17683735 8 mm 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17683735 Lieferant Merck Lieferanten-Nr. 20051
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Für die Gas- und Dampfprobenahme

ORBO™ 609 Amberlite™ XAD™-2 (20/50), 400/200 mg Sorbentröhrchen (W,W,W Separatoren, AD x L 8 x 110 mm) enthalten zwei Betten derselben selektiven Adsorptionsmittel, die durch Glaswolle oder Schaum getrennt sind, für die Gas- und Dampfprobenahme. Die Doppelschicht- oder Zweibettkonstruktion des Röhrchens ermöglicht die Aufnahme eines Probendurchbruchs im kleineren Gegenbett.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifications

Beschreibung Bett A 400 mg/Bett B 200 mg
Material W,W,W Separatoren
Porengröße 20 bis 50 Mesh
Menge 50/Packung
Länge (metrisch) 110 mm
Durchmesser (metrisch) 8 mm

ORBO ist eine Marke von Sigma-Aldrich Co. LLC

Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.