missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Oregon Green™ 488-X, Succinimidyl Ester, 6-isomer
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
Beschreibung
Der aminreaktive Oregon Green™ 488-X Succinimidylester kann verwendet werden, um grün fluoreszierende Biokonjugate mit Anregungs-/Emissionsmaxima bei ∼496/524 nm zu erzeugen. Dieses fluorierte Analogon von Fluorescein überwindet einige der wichtigsten Einschränkungen von Fluorescein, einschließlich größerer Photostabilität und eines niedrigeren pKa (pKa∼4,7 gegenüber 6,4 für Fluorescein), wodurch seine Fluoreszenz im physiologischen pH-Bereich im Wesentlichen pH-unempfindlich ist. Dieser reaktive Farbstoff enthält einen zusätzlichen 7-Atom-Aminohexanoyl-Spacer ('X') zwischen dem Fluorophor und der Succinimidylestergruppe. Dieser Spacer hilft, den Fluorophor von seinem Anhaftungspunkt zu trennen und so die Interaktion des Fluorophors mit dem Biomolekül, an das er konjugiert ist, zu reduzieren.
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 5 mg |
| Produkttyp | Succinimidyll-Ester |
| Inhalt und Lagerung | Bei -5 bis -30 °C lagern und vor Licht schützen. |
| Chemische Reaktivität | Amin |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Reaktiver Teil | Aktiv-Ester, Succinimidylester |
| Marker oder Farbstoff | Oregon Green™ 488 |
| Markertyp | Klassische Farbstoffe |
| Produktlinie | Oregon Green |
| Emission | 524 |
| Mehr anzeigen |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur