missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Skytec™ Oregon Safety Gloves
Beschreibung
- Ultra Lightweight Glove Nitrile Knuckles Coated and Great Oil Grip
- Helps to protect the hand from oils
- Breathable back of hand to reduce perspiration
- Seamless knit prevents irritation
- Elasticated wrist provides a secure fit
Spezifikation
Spezifikation
| ANSI-Abriebleistung | ANSI 3 |
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | CE II, UKCA, ANSI/ISEA 105-2016: Cut A1,Abrasion 3, EN 388:2016 + A1:2018 4121X |
| Bauweise | Seamless Knit |
| Coating Material | Nitrile |
| Farbe | Blue, Black |
| Oberflächenbehandlung außen | Sandpatch |
| Hand | Ambidextrous |
| Latex Free | Yes |
| Material | Nylon |
| Produkttyp | General Purpose Gloves |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?