missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
B Braun™ Perfursor™ Originalleitungen
Beschreibung
- Luer-Lock-Anschluss ermöglicht Kompatibilität mit allen Pumpenspritzen
- Druckbeständig bis zu 2 bar
- DEHP-frei
Spezifikation
Spezifikation
| Innendurchmesser (metrisch) | 1.5 mm |
| Länge (metrisch) | 50 cm |
| Max. Druck | 2 bar |
| Menge | 100/Pckg. |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Perfusor Infusionssysteme |
| Anschlusstyp | Luer-Lock |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
¿Detecta una oportunidad de mejora?