missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

B Braun™ Original Perfusor™ Spritzen mit Aspirationsnadel

Artikelnummer. 10106073
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
20 ml
50 ml
Packungsgröße:
1 Stück
100 Stück
Artikelnummer. Volumen (metrisch) unitSize
10106073 20 ml 100 Stück
10346534 50 ml 1 Stück
10294072 50 ml 100 Stück
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10106073

Marke: B Braun™ 8728623

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Diese 3-teilige Spritze eignet sich für Infusionspumpen. B Braun™ Original Perfusor™ Spritzen mit Aspirationsnadel ermöglichen eine Verlangsamung der Infusion von Medikamentenlösungen bei Patienten.

  • Polypropylen
  • Kontrastreiche Graduierung
  • Permanentmarker für Lesbarkeit
  • Graduierung in ml-Inkrementen 

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität ISO 10993/DIN EN 30993, EN ISO 7886-1
Material Polypropylene
Produkttyp Spritze
Graduierungen 1 mL
Menge Je 1
Volumen (metrisch) 20 ml
Zur Verwendung mit (Geräte) Infusionspumpe
Graduated Ja
Sterilität Steril
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.