missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Orion™ Transmitter für pH, REDOX und Leitfähigkeit der 2100 Serie

Artikelnummer. 17808870
Ansicht ändern
Click to view available options
Typ:
pH ORP- und Leitfähigkeitsanalysator
Kanäle:
2
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Typ Kanäle Packungsgröße
17808870 pH ORP- und Leitfähigkeitsanalysator 2 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17808870 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 2102PH2SC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5285.00 €
    4994.95 € / 1 Stück
    Sparen 290.05 €
    5% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Messen Sie pH, ORP und Leitfähigkeit mit unserem pH-ORP- und Leitfähigkeitsanalysator präzise und zuverlässig in rauesten Umgebungen.

Orion 2100 Transmitter für pH, REDOX und Leitfähigkeit der 2100 Serie von Thermo Scientific™ zeichnen sich durch hohe Genauigkeit und Leistungsfähigkeit aus. Unsere Systeme verfügen über flexible Messparameter für einzelne, doppelte oder kombinierte pH / REDOX- und Leitfähigkeitseingänge, die auch mit optionaler digitaler Schnittstelle erhältlich sind.

Orion Transmitter der 2100 Serie für pH / REDOX, Leitfähigkeit/Widerstand oder eine Kombination aus beidem ermöglichen genaue und zuverlässige Messungen in den aggressivsten Umgebungen.

Eigenschaften:

  • Konfigurationen mit einem oder zwei Kanälen
  • Optionale digitale Kommunikationskarten
  • Bietet Kation- und Ammoniak-/ETA-Kompensation für die Anpassung an die Anforderungen Ihrer Anlage

Bestellinformationen für Verbrauchsmaterialien für pH-Analysatoren der Serie 2100:

  • pH-Verbrauchsmaterialien Kit — pH 4,01, 7,00 und 10,01 Puffer und Prozess Thermo Scientific™ Ross™ Fülllösung für Elektroden, Kat. Nr. 2001CP
  • pH 4,01 Puffer, 475 ml, Kat. Nr. 910104)
  • pH 7,00 Puffer, 475 ml, Kat. Nr. 910107)
  • pH 10,01 Puffer, 475 ml, Kat. Nr. 910110)
  • Process Ross Fülllösung für Elektroden, 5 x 60 ml, Kat. Nr. 2001FS
  • Process Ross Fülllösung für Elektroden, 4 x 120 ml, Kat. Nr. 2001F4
  • pH-Elektrodenreinigungslösung A für die Proteinentfernung, 4 x 30 ml, Kat. Nr. 900021)
  • pH-Elektrodenreinigungslösung B für Bakterienentfernung, 4 x 60 ml, Kat. Nr. 900022)
  • pH-Elektrodenreinigungslösung C für allgemeine Reinigung, 4 x 30 ml, Kat. Nr. 900023)
  • pH-Elektroden-Reinigungslösung D für Öl- und Fettentfernung, 4 x 60 ml, Kat. Nr. 900024)

Bestellinformationen für Verbrauchsmaterialien für Leitfähigkeitsanalysatoren der Serie 2100:

  • 111,9 mS/cm Leitfähigkeitsstandard, 5 x 60 ml, Kat. Nr. 011005)
  • 12,9 mS/cm Leitfähigkeitsstandard, 5 x 60 ml, Kat. Nr. 011006)
  • 1413 μS/cm Leitfähigkeitsstandard, 5 x 60 ml, Kat. Nr. 011007)
  • 100 μS/cm Leitfähigkeitsstandard, 5 x 60 ml, Kat. Nr. 011008)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Genauigkeit ± 0,01
Genauigkeit (mV) ± 0,01
Genauigkeit (elektrischer Widerstand) ± 0,5 ± 1 Dezimalstelle %
Genauigkeit (Temperatur) ± 0,5 °C
Alarmausgang Je 3
Analogausgänge Je 2
Gehäusematerial Valox 364
Zertifizierung/Konformität CE, CSA, FCC Klasse A-Grenzwerte
Kanäle 2
Angaben zur Kommunikation Modbus mit zusätzlichem Modul
Stromschleifen 4 (0) bis 20 mA
Beschreibung 2102PH Zweikanalanalysator und Ultra Pure Water (UPW) pH-Kit
Betriebstemperatur (metrisch) 5°bis 45 °C
Typ pH ORP- und Leitfähigkeitsanalysator
Displaytyp Individuell angepasstes LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung und scrollbarem Text
Schutzart Gehäuse NEMA 4X IP 65
Enthält 2 x 2001SC ROSS pH-Elektroden, 2 Durchflusszellen, 2 x 5 m Elektrodenkabel (2001SM), 2 x PT1000 ATC-Sonden (2001TM) und pH-Puffer (4, 7 und 10)
Art des Tastenfelds Membranmaterial
Max. relative Luftfeuchtigkeit 5 bis 95 %, nicht kondensierend
Montageoptionen Rohr-, Panel- oder Wandmontage
Bereich (mV) ± 1999 mV
Bereich (elektrischer Widerstand) 2 Ohm bis 100 Mohm
Auflösung 0,1, 0,01
Auflösung (mV) 1mV
Auflösung (elektrischer Widerstand) 2 Ohm/cm
Auflösung (Temperatur) 0,1 °C
Betriebstemperatur (angloamerikanisch) 41 bis 113 °F
USB-Schnittstelle Nein
Länge (metrisch) 186 mm
Breite (metrisch) 144 mm
Höhe (metrisch) 144 mm
Spannung 85 bis 132 V AC; 170 bis 264 V AC
Stromstärke 5A
Frequenz 0 bis 60 Hz
Channel 1 pH/ORP
Channel 2 pH/ORP
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.