missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Gonotec™ Osmosat™ 010 Kryoskop-Osmometer
Beschreibung
- Vollständig mikroprozessorgesteuert
- Enthält Drucker und kostenloses Verbrauchsmaterialien-Starterkit
- RS232-Ausgabe zur Datenübertragung an PC
- Einfache Handhabung
- Kleinste Probenvolumen
- Automatische Kalibrierung
- Reaktionszeit: ∼1 min.
Spezifikation
Spezifikation
| Displaytyp | 4,5-Ziffern |
| Frequenz | 50 bis 60 Hz |
| Spannung | 110/230 V |
| Kühlmittel | (2) Peltier-Kühlsysteme mit Wärmeabgabe durch Luft |
| Messzeit | 1 min |
| Bereich | ≤ 3.000 mOsmol/kg in Benzol (ca. 40 bis 5.000 Dalton) |
| Wiederholgenauigkeit | 0,5 % des kalibrierten Werts |
| Auflösung | 1 mOsmol/kg über den gesamten Messbereich in Benzol (ca. 3-stellig/mmol/kg) |
| Probengröße | 0,5 l |
| Betriebstemperatur (metrisch) | 10 °C° bis 35 °C° (Standby: > 0 °C) |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?