missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Gonotec™ Osmomat™ 090 Membran-Osmometer
Click to view available options
:
260 x 320 x 230 mm
Beschreibung
- Für organische Proben, Membranmessung
- Manuelle Probenhandhabung
- Enthält keine RS232- oder USB-Ausgänge für die Datenübertragung
- Enthält das Starterkit an Verbrauchsmaterialien
- Die Zelleinheit darf nur über eine Gonotec Steuereinheit, SA oder B (separat erhältlich) betrieben werden.
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Organische Probenmessung (verschiedene organische Lösungsmittel, Wasser und wässrige Elektrolyt-Lösungsmittel) |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Gonotec Steuereinheit SA oder B (nicht im Lieferumfang enthalten) |
| Probengröße | Mindestens 3 Polymerlösungen, jeweils 2 ml (mit Stufenkonzentrationen von 1 bis 5 %) |
| Betriebstemperatur (metrisch) | 5 °C höher als Umgebungstemperatur bis 130 °C, in Schritten von 1 °C |
| Gewicht (metrisch) | 10 kg |
| Abmessungen (L x B x H) | 260 x 320 x 230 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur