missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Brady™ Klebebänder für Labelizer Plus, für den Außenbereich geeignet
Click to view available options
Farbe:
Weiß auf Blau
Breite (angloamerikanisch):
1,125 in.
2,25 in.
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
Beschreibung
- Haftet auf Rohren, Wänden, Geräten, Fenstern und den meisten sauberen, trockenen Oberflächen
- Passt sich gut an unregelmäßige, gewölbte oder raue Oberflächen an
- Ideal für den allgemeinen industriellen Einsatz und geeignet für Fett, Öl und die meisten Industriechemikalien
- Fünf Jahre durchschnittliche Außenbeständigkeit bei Temperaturen von -180 bis 40 °F (-82 bis 40 °C); einsetzbar auch bei Temperaturen von 0 °F (-18 °C)
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | BS5609:1986 Abschnitt 2 und Abschnitt 3 |
| Beschreibung | Labelizer Plus and VersaPrinter Indoor/Outdoor Vinyl Tape |
| Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl |
| Farbe | Weiß auf Blau |
| Ausführung | Glanz |
| Format | Klebeband |
| Material | Vinyl |
| Produkttyp | LabelizerPlus/VersaPrinter – B-595 57 mm weiß/blau |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Kennzeichnung der Einrichtung und Sicherheit |
| Menge | Je 1 |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur