missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Karl Hecht™ Überlaufmesskolben aus Glas

Artikelnummer. 10556342
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
22.7 ml
43.5 ml
97 ml
164 ml
250 ml
365 ml
432 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10556342

Marke: Karl Hecht™ 42115006

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Einfaches und akkurates Abmessen der erforderlichen Probenvolumina. Der Karl Hecht™ Überlaufmesskolben ist dickwandig und hat eine glatte Oberfläche.

  • Dickwandig, solide Verarbeitung.
  • Gut ablesbare Ziffern und Markierungen.

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 22.7 ml
Produkttyp Messkolben
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt