missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GFL Gesellschaft Fuer Labortec™ überkopfschüttler Typ 3040

Artikelnummer. 10212981
Click to view available options
Spannung:
230 V
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10212981

Marke: GFL Gesellschaft Fuer Labortec™ 3040

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Verwenden Sie diesen robusten Schüttler, wenn Bodenproben genau abgesetzt, gemischt und verarbeitet werden müssen. Die GFL Gesellschaft für Labortechnik™ Schüttler sind wartungsfrei, tragen die GS-Sicherheitszulassung und das CE-Kennzeichen.

  • Kompakter, verschleißarmer Antriebsmechanismus
  • Gehäuse aus elektrolytisch verzinktem, pulverbeschichtetem Stahlblech
  • Der Gleichstrommotor mit Überlastschutz treibt das Gerät an
  • Elektronische Drehzahlregelung, stufenlos regelbar
  • Konstante Drehzahl im Dauerbetrieb
  • Übersichtlich gestaltetes Bedienfeld für einfache Bedienung: Hauptschalter mit Kontrollleuchte, Drehschalter für die Einstellung und LED-Anzeige für Drehzahlanzeige
  • Hebel für die Stoppvorrichtung des rotierenden Gestells, welches ein einfaches Spannen der Probengefäße gewährleistet
  • Drehbares Gestell mit Kugellagern auf beiden Seiten, geeignet für max. 12 Kolben/Gefäße, rund oder quadratisch/rechteckig, bis zu einem Durchmesser von 110 mm und einer Höhe von 270 mm, auf vier Ebenen, jede Ebene mit vier Halterahmen
  • Der Antrieb erfolgt über einen Keilriemen und eine Gleitnabe
  • Halterahmen aus Edelstahl für ein sicheres und gefahrloses Spannen der Probengefäße

Spezifikation

Tragkraft (metrisch) 20 kg
Elektrische Anforderungen 230 V
Spannung 230 V
Temperaturbereich (metrisch) 10 bis 40 °C
Wirkleistung 100 W
Frequenz 50/60 Hz
Tiefe (metrisch) 700 mm
Höhe (metrisch) 715 mm
Breite (metrisch) 770 mm
Versandgewicht (metrisch) 20 kg
Reglertyp Analog
Zur Verwendung mit (Anwendung) Gleichmäßige Überkopfdrehungen machen diesen Spezialschüttler besonders nützlich bei der Behandlung von Bodenproben in Glas- / Kunststoff-Weithalsflaschen mit 2000 ml.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt