missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ Ersatzteile für das C2 Micro Elektrophorese-System
Beschreibung
Das Thermo Scientific Owl C2-S Micro Gel System dient zur schnellen Restriktionsfragmentanalyse
- Als Gelträger werden Glasobjektträger mit den Abmessungen 5 x 7,5 cm verwendet
- Dünne Gels können direkt auf den Glasobjektträger gegossen werden und bilden sich durch die Oberflächenspannung aus
Spezifikation
Spezifikation
| Fassungsvermögen | 100 mL |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Owl™ C2-S Mikro-Elektrophoresesystem |
| Produktlinie | Owl |
| Typ | Pufferkammer |
| Länge (metrisch) | 17cm |
| Breite (metrisch) | 6.5cm |
| Höhe (metrisch) | 6.5cm |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?