missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Aeromonas-Medium-Basis (Ryan) (dehydratisiert)

Artikelnummer. 13255899
Click to view available options
Menge:
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 13255899

Marke: Thermo Scientific™ CM0833B

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Isolieren Sie Aeromonas hydrophila aus klinischen und Umweltproben mit diesem selektiven diagnostischen Medium.

Isolieren Sie Aeromonas hydrophila aus klinischen und Umweltproben mit der selektiven, diagnostischen Thermo Scientific™ Oxoid™ Aeromonas-Medium-Basis (Ryan) (dehydratisiert) bei Verwendung mit Ampicillin Selektiv-Supplement (SR0136).

Ryan1 modifizierte die Formulierung des XLD-Mediums so, dass es das Wachstum von Aeromonas spp und Plesiomonas spp sowie der üblichen Enterobacteriaceae unterstützt. Es kann daher als universelles Medium bei der Untersuchung enterischer Erkrankungen eingesetzt werden. Um seine Leistung bei der Isolierung von Aeromonaden zu verbessern, wird die Zugabe von Ampicillin mit 5 mg/l empfohlen.

Aeromonas spp kommen weitverbreitet in Boden und Wasser vor, wo sie Krankheiten bei Fischen und Amphibien verursachen. Sie kommen auch in unbehandeltem und chloriertem Trinkwasser, Rohnahrung und Rohmilch vor.2,3Es wird davon ausgegangen, dass die Hauptursache für gastrointestinale Infektionen durch Aeromonas spp3,4 die Einnahme von infiziertem Wasser ist.4,5

Aeromonas-Medium-Basis wurde entwickelt, um die Zählung und Isolierung von Aeromonas spp aus klinischen und Umweltproben zu verbessern.

  • Spezifiziert durch die MAFF/DHS-Lenkungsgruppe zur mikrobiologischen Sicherheit von Lebensmitteln für den Nachweis und die Zählung von Aeromonas hydrophila in klinischen Proben7.
  • Überlegene Leistung gegenüber anderen Formeln für den Nachweis von Aeromonas in Leitungswasser, abgefülltem Wasser und Lebensmitteln, einschließlich Fleisch, Geflügel, Fisch und Meeresfrüchten8,9,10

Um die Leistung des Mediums bei der Isolierung von Aeromonaden zu verbessern, wird die Zugabe von Ampicillin mit 5 mg/l empfohlen. Die Wirksamkeit von Ampicillin als selektives Mittel für Aeromonas spp wurde von mehreren Forschern 11.12.13.14,15berichtet. Der Wert von Aeromonas-Medium-Basis (Ryan) liegt darin, dass das empfohlene Ampicillin-Niveau deutlich unter dem liegt, was eine Hemmung einiger Stämme von Aeromonaden16verursachen kann.

Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.

Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Beschreibung Aeromonas Medium-Basis (Ryan)
Form Pulver
Produkttyp Trockennährmedien
Menge 500 g
Ertrag Für 8.5 l Medium

Nur für Laboranwendungen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt