Learn More
Thermo Scientific™ WL-Nährbouillon (dehydratisiert)
Beschreibung
Bestimmen Sie mit diesem selektiven Medium die Flora in Brau- und Fermentationsprozessen.
Bestimmen Sie die Flora in Brau- und Fermentationsprozessen mit Thermo Scientific™ Oxoid™ WL-Nährbouillon (dehydratisiert). Die Bouillon basiert auf der Formulierung von Green und Grau1 und wird dort eingesetzt, wo Bouillon-Medien von Vorteil sind, z. B. bei der Verwendung größerer Proben flüssiger Produkte oder für Anreicherungskulturen mit Cycloheximid.
Verwenden Sie die WL-Nährbouillon zur Bestimmung der Flora in Brau- und Fermentationsprozessen.
- Selektiv: Das Vorhandensein von Cycloheximid im Medium unterdrückt das Hefewachstum und macht das Medium selektiv für bakterielle Kontaminanten
- Backhefezählungen können mit diesem Medium bei einem pH-Wert von 5,5 durchgeführt werden, während bei einem pH-Wert von 6,5 das Medium für die Zählung von Back- und Destillierhefen verwendet werden kann.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | WL Nährbouillon |
| Form | Pulver |
| Produkttyp | Trockenkulturmedien |
| Menge | 500 g |
| Ertrag | Für 8.3 l Medium |
Nur für Laboranwendungen
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.