missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lenz Laborglasintrumente Flaschen zur Sauerstoffbestimmung nach Winkler

Artikelnummer. 10518431
Change view
Click to view available options
Standard-Konusverbindung:
NS 14/23
NS 19/26
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Standard-Konusverbindung unitSize
10518431 NS 19/26 -
10578421 NS 14/23 1 Stück
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10518431

Marke: Lenz Laborglasintrumente 05605049

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.

  • Zur Bestimmung des gelösten Sauerstoffs in Wasser; Kapazitätsgravur an der Flasche (Genauigkeit:± 0,01 ml)
  • Mit Beschriftungsschild
  • Mit festem, abgewinkeltem, geschliffenem NS-Glasstopfen (kann mit einer Klemme fixiert werden)
  • Jede Flasche wird einzeln mit ihrem Stopfen eingestellt und beide sind mit derselben Nummer gekennzeichnet
  • Material: Kalknatronglas

Spezifikation

Material Kalknatronglas
Kapazität (metrisch) 250 bis 300 ml
Standard-Konusverbindung NS 19/26
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.