missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Welch™ Drehschieberpumpe P12Z, Saugvermögen 183l/Min., 230V 50/60Hz, ohne Netzkabel
Alle ansehen Welch Ilmvac Produkte
Click to view available options
Tiefe (metrisch):
170 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Seit über 60 Jahren werden bei ILMVAC Drehschieberpumpen entwickelt und gefertigt.
Die ölüberlagerten Pumpen mit Direktantrieb sind sowohl in einstufiger (P-E) als auch in zweistufiger (P-Z) Ausführung lieferbar. Die gleichbleibende Schmierung mit optimiertem Öldruck verbessert die Enddrücke und stabilisiert die Pumpentemperatur. Somit wird die Lebensdauer auch unter schwierigen Bedingungen verlängert. Hochwertige Materialien sorgen für eine gute chemische Resistenz. Die verwendeten Lager sind bei Säuren, NH3, Aminen und Lösungsmitteln deutlich resistenter.
Hohe Wasserdampfverträglichkeit
Einsatz bei chemischen Anwendungen
Kompakter, robuster, funktionaler Aufbau
Leiser und ruhiger Lauf, hohe Zuverlässigkeit
Geringe Ölrückdifussion
Hohes Saugvermögen
Gute stabile Enddrücke nach kurzer Laufzeit
Lange Wartungsintervalle und dauerbetriebsfest
Niedriger Energieverbrauch
Einfach anschliessen und einschalten, plug and play
Anwendungsgebiete:
Im Grob- und Feinvakuumbereich
Im chemischen Labor
Als Vorpumpe für Turbomolekular-, Wälzkolben- und Diffussionspumpen
Vakuum-Trockenschränke
Gefriertrocknung
Vakuum-Konzentratoren
Verfahrenstechnik
Und überall da, wo Vakuum benötigt wird
Lieferumfang:
Drehschieberpumpe komplett mit Ölfüllung, Zentrierringen und Spannringen.
Typ: P 12 Z
Saugv. 50/60 Hz: 11,0/13,2 m3/h
B/T/H: 540/170/260mm
Gewicht: 35,0kg
Die ölüberlagerten Pumpen mit Direktantrieb sind sowohl in einstufiger (P-E) als auch in zweistufiger (P-Z) Ausführung lieferbar. Die gleichbleibende Schmierung mit optimiertem Öldruck verbessert die Enddrücke und stabilisiert die Pumpentemperatur. Somit wird die Lebensdauer auch unter schwierigen Bedingungen verlängert. Hochwertige Materialien sorgen für eine gute chemische Resistenz. Die verwendeten Lager sind bei Säuren, NH3, Aminen und Lösungsmitteln deutlich resistenter.
Hohe Wasserdampfverträglichkeit
Einsatz bei chemischen Anwendungen
Kompakter, robuster, funktionaler Aufbau
Leiser und ruhiger Lauf, hohe Zuverlässigkeit
Geringe Ölrückdifussion
Hohes Saugvermögen
Gute stabile Enddrücke nach kurzer Laufzeit
Lange Wartungsintervalle und dauerbetriebsfest
Niedriger Energieverbrauch
Einfach anschliessen und einschalten, plug and play
Anwendungsgebiete:
Im Grob- und Feinvakuumbereich
Im chemischen Labor
Als Vorpumpe für Turbomolekular-, Wälzkolben- und Diffussionspumpen
Vakuum-Trockenschränke
Gefriertrocknung
Vakuum-Konzentratoren
Verfahrenstechnik
Und überall da, wo Vakuum benötigt wird
Lieferumfang:
Drehschieberpumpe komplett mit Ölfüllung, Zentrierringen und Spannringen.
Typ: P 12 Z
Saugv. 50/60 Hz: 11,0/13,2 m3/h
B/T/H: 540/170/260mm
Gewicht: 35,0kg
Spezifikation
Spezifikation
| Motordrehzahl | 183/220 L/min. |
| Elektrische Anforderungen | 100/115/230 V |
| Tiefe (metrisch) | 170 mm |
| Modell | P 12 Z |
| Geräuschpegel | <50 dB |
| Wirkleistung | 550 w |
| Gewicht (metrisch) | 35 kg |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Gesamthöhe (metrisch) | 260 mm |
| Gesamtbreite (metrisch) | 540 mm |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur